!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

KNAACK

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,647.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WGU109KL
  • N° de modèle du manufacturier 109-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 395.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de chantier
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495, 505, 516
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Type de rangement sur le chantierArmoire de chantier
  • MatériauAcier
  • Nb de roulettes0
  • Number of Hangers/Hooks0
  • Profondeur hors tout24 po
  • Largeur hors tout60 po
  • Capacité de stockage totale47,5 pi³
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques Les poignées latérales encastrées robustes permettent une mobilité accrue de l'armoire de rangement à outils et une protection contre les dommages pendant le transport, la tablette supérieure est à 14 po du haut de l'armoire, la seconde tablette est à 10 po du bas de la tablette supérieure et la tablette inférieure est réglable, l'armoire à outils comprend trois (3) tablettes complètes pour organiser les articles plus longs
  • Comprend des roulettes Roulettes non incluses
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po
  • Nb de portes 2
  • Nb de tablettes 6
  • Hauteur hors tout 60 po
  • Série Jobmaster
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande