!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE CHANTIER, SERRURE 3 POINTS, 3 TABLETTES, BRUN, 51-¼ X 33 PO, ACIER

ARMOIRE DE CHANTIER, SERRURE 3 POINTS, 3 TABLETTES, BRUN, 51-¼ X 33 PO, ACIER

CRESCENT JOBOX

ARMOIRE DE CHANTIER, SERRURE 3 POINTS, 3 TABLETTES, BRUN, 51-¼ X 33 PO, ACIER close
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
ARMOIRE DE CHANTIER, SERRURE 3 POINTS, 3 TABLETTES, BRUN, 51-¼ X 33 PO, ACIER

ARMOIRE DE CHANTIER, SERRURE 3 POINTS, 3 TABLETTES, BRUN, 51-¼ X 33 PO, ACIER

CRESCENT JOBOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,421.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTS1-402990
  • N° de modèle du manufacturier 1-402990
  • N° de classification normalisée des produits et services 24113106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 215.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de chantier de couleur brune est dotée de trois étagères coulissantes réglables et d'un système de verrouillage à trois points pour une sécurité supérieure. Il est fabriqué en acier et possède deux portes avec poignées encastrées ainsi qu'une plate-forme de rangement à l'extrémité. Cette armoire mesure 55 x 33 po.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de chantier
  • CaractéristiquesSystème de verrouillage à 3 points, tablettes coulissantes, plate-forme de stockage montée en bout
  • Système de verrouillage3 points
  • Nb de portes2
  • Couleur Brun
  • Type de manche/poignée En retrait
  • Matériau Acier
  • Nb de tablettes 3 Adjustable