!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 4 7/8 PO LO, DROITIER

FORET COURT, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 4 7/8 PO LO, DROITIER

CLEVELAND

FORET COURT, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 4 7/8 PO LO, DROITIER close
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
FORET COURT, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 4 7/8 PO LO, DROITIER

FORET COURT, FORET S, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 4 7/8 PO LO, DROITIER

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 198,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF3780C15977
  • N° de modèle du manufacturier C15977
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.093 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a 11/32 po de diamètre/une tige de 3 1/8 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 3780 a un fini oxyde noir et des mesures en lettre. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 7/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3480 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-3/4 po
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11/32 po
  • Longueur hors tout4-7/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, nickel, acier inoxydable, acier, titanium
  • n° de liste3780
  • Taille de foret P
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-25/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0000 po
  • Série 3780
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P, S