!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1,0625 PO TIGE DROITE, 2,313 L

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1,0625 PO TIGE DROITE, 2,313 L

DRILLCO

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1,0625 PO TIGE DROITE, 2,313 L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1,0625 PO TIGE DROITE, 2,313 L

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1,0625 PO TIGE DROITE, 2,313 L

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 41,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT300N112
  • N° de modèle du manufacturier 300N112
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 0,1875 po/une tige de 1,0625 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 300N a des mesures fractionnaires. Il a une longueur de 2,313 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/8 po, une tige droite et une direction de coupe gauche/droite, et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeGauche
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1,0625 po
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série300N
  • Application - matière principaleAcier inoxydable
  • Équivalent décimal 0,1875 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1 1/8 po
  • Direction spirale Neutre
  • Diamètre de tige 0,1875 po
  • Longueur hors tout 2,313 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 300N
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande