Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 0,1562 po/une tige de 1,0625 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 300N a des mesures fractionnaires. Il a un diamètre de 2,188 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 po, une tige droite et une direction de coupe gauche/droite, et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageNoire, dorée
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction de coupeGauche
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,0625 po
Classe de longueur du foretCourt
Série300N
Application - matière principaleAcier inoxydable
Équivalent décimal0,1562 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 po
Direction spiraleNeutre
Diamètre de tige0,1562 po
Longueur hors tout2,188 po
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeRefendu
n° de liste300N
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca