!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,2 MM, FORET 10,2 MM, CANNELURE 87 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,2 MM, FORET 10,2 MM, CANNELURE 87 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,2 MM, FORET 10,2 MM, CANNELURE 87 MM LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,2 MM, FORET 10,2 MM, CANNELURE 87 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,2 MM, FORET 10,2 MM, CANNELURE 87 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.33 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1899-22899
  • N° de modèle du manufacturier C22899
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1271
  • Poids à l’expédition 0.132 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 10,2 mm de dia et une tige de 1,811 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME, DIN 338. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 5,2362 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3,4252 po et une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal10,2 mm
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3,4252 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige10,2 mm
  • Longueur hors tout5,2362 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesASME B94.11M, DIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principalefonte, métal, acier
  • n° de liste1899
  • Taille de foret 10,20 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-9/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,811 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P