!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 150ASP-TN, DROIT, F, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LO, TIGE 1,25 PO, ROBUSTE

FORET COURT 150ASP-TN, DROIT, F, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LO, TIGE 1,25 PO, ROBUSTE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT 150ASP-TN, DROIT, F, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LO, TIGE 1,25 PO, ROBUSTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 150ASP-TN, DROIT, F, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LO, TIGE 1,25 PO, ROBUSTE

FORET COURT 150ASP-TN, DROIT, F, 135 ° , ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LO, TIGE 1,25 PO, ROBUSTE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 798,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF150ASP-TN41776B
  • N° de modèle du manufacturier 41776BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.52 lb

Informations sur le produit

Ce foret court robuste est en acier rapide et a un diamètre de 0,257 po/une tige de 1 1/4 po de long. Il répond aux normes NAS 907 de type B. Ce foret de la série 150ASP-TN a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,257 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1,25 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type B
  • n° de liste150ASP-TN
  • Taille de foret F
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2,875 po
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 0,257 po
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Série 150ASP-TN
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande