!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LONG

FORET COURT, ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LONG

BOSCH

FORET COURT, ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LONG close
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
FORET COURT, ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LONG

FORET COURT, ACIER RAPIDE, 4⅛ PO LONG

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.28 / CHAQUE
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
  • N° article BOSBL2144
  • N° de modèle du manufacturier BL2144
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 17/64 po de diamètre. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 1/8 po de long. De plus, il a des cannelures droites de 3 1/8 po, une tige à 3 plats, un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2656 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureDroite
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige17/64 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Taille de foret 17/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure 3-1/8 po
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Groupe de forets Individuel