Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt robuste a 0,201 po de dia et une tige de 1,1875 po de long. Convient aux plaques de blindage, à l’acier allié à haute résistance, à l’inconel, au manganèse, à l’acier inoxydable, au titane et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1802 a un fini paille/bronze et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 5/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,201 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale51/64 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,1875 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0416 po
Série1802
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Application - matière principalePlaque d'armure, acier allié à haute résistance, Inconel, acier au manganèse, acier inoxydable, titane
n° de liste1802
Taille de foretNo. 7
Système de mesureFil
Finition - usinagePaille
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-7/16 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige0,201 po
Longueur hors tout3-5/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleH, K, N, P, S
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: