!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 16/64 PO L,4.25 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 16/64 PO L,4.25 MM DIA,AC RAP

CLE-LINE

FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 16/64 PO L,4.25 MM DIA,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 16/64 PO L,4.25 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,NON-REFROIDISSANT,FLÛTE 1 11/16 PO,2 16/64 PO L,4.25 MM DIA,AC RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 32,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC01338
  • N° de modèle du manufacturier C01338
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce foret sans liquide de refroidissement est doté de deux cannelures hélicoïdales et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 1 11/16 po, une longueur totale de 2 16/64 po et un diamètre de 4.25 mm. Ce foret est en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1673 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1,6929 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,1673 po
  • Longueur hors tout2,9528 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M, DIN 340
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 4,25 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 21/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 32 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0503 mm
  • Série 1899
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier
  • n° de liste 1899
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande