!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 1802, DROIT, NO 40, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1 PO, ROBUSTE

FORET COURT 1802, DROIT, NO 40, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1 PO, ROBUSTE

CLE-LINE

FORET COURT 1802, DROIT, NO 40, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1 PO, ROBUSTE close
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
FORET COURT 1802, DROIT, NO 40, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1 PO, ROBUSTE

FORET COURT 1802, DROIT, NO 40, 135 ° , COBALT, TIGE DROITE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1 PO, ROBUSTE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 35,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1802-23394
  • N° de modèle du manufacturier C23394
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt robuste a 0,098 po de dia et une tige de 1 po de long. Convient aux plaques de blindage, à l’acier allié à haute résistance, à l’inconel, au manganèse, à l’acier inoxydable, au titane et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1802 a un fini paille/bronze et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 3/8 de po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,098 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale25/64 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0203 po
  • Série1802
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Application - matière principalePlaque d'armure, acier allié à haute résistance, Inconel, acier au manganèse, acier inoxydable, titane
  • n° de liste1802
  • Taille de foret No. 40
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Paille
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-3/8 po
  • Angle d'hélice 21 degrés/34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 0,098 po
  • Longueur hors tout 2-3/8 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinage Robuste
  • Code ISO - matière principale H, K, N, P, S