!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 12,2 MM, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 12,2 MM, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L

CLE-LINE

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 12,2 MM, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L close
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
FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 12,2 MM, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 12,2 MM, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 114,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1899-22907
  • N° de modèle du manufacturier C22907
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.223 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 0,4803 po de dia et une tige de 50 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME, DIN 338. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 151 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3,9764 po et une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal12,2 mm
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3,9764 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,4803 po
  • Longueur hors tout151,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesASME B94.11M, DIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principalefonte, métal, acier
  • n° de liste1899
  • Taille de foret 12,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-31/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 50,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P