!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, 15/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, TRÈS HAUT RENDEMENT

FORET COURT, 15/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, TRÈS HAUT RENDEMENT

JET

FORET COURT, 15/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, TRÈS HAUT RENDEMENT close
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
FORET COURT, 15/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, TRÈS HAUT RENDEMENT

FORET COURT, 15/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE À 3 PANS, TRÈS HAUT RENDEMENT

JET

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.04 / CHAQUE
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
  • N° article JET570265
  • N° de modèle du manufacturier 570265
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret court très haute performance est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier allié, de l'acier inoxydable et de l'acier. Ce foret a un angle de pointe de 135°. De plus, il a une tige à 3 plats.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2344 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAcier allié, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret 15/64 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Classe de matériau - usinage Très haut rendement