!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET A, 3¼ PO LO, CARBURE, 118

FORET COURT, FORET A, 3¼ PO LO, CARBURE, 118

WESTWARD

FORET COURT, FORET A, 3¼ PO LO, CARBURE, 118 close
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
FORET COURT, FORET A, 3¼ PO LO, CARBURE, 118

FORET COURT, FORET A, 3¼ PO LO, CARBURE, 118

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.16 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5VPD2
  • N° de modèle du manufacturier 5VPD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.056 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure à usage général a une tige de 7/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini lisse et non revêtu et des mesures en lettres. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 2 po, une tige droite, une coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2340 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale2 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout3-1/4 po
  • Longueur de pointe de foret118
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret A
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 7/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général