Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à haute performance est en cobalt et a une tige de 3/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 1/2 po de long. De plus, il a une cannelure en spirale de 1 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1040 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale1-7/16 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout2-1/2 po
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Taille de foretNo. 37
Système de mesureFil
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-7/16 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige3/32 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: