Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général est en carbure. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 3/4 po. De plus, il a une cannelure en spirale de 1 5/8 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1660 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale1-5/8 po
Type de queue - usinageDroite
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foretNo. 19
Système de mesureFil
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe conventionnelle
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-5/8 po
Direction de coupeDroite
Longueur hors tout2-3/4 po
Longueur de pointe de foret118
NormesAucune classification
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 32,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: