!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 15/16 PO LONG, 4¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

FORET COURT, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 15/16 PO LONG, 4¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

WESTWARD

FORET COURT, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 15/16 PO LONG, 4¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 ° close
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
FORET COURT, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 15/16 PO LONG, 4¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

FORET COURT, FORET 9/32 PO, CANNELURE 2 15/16 PO LONG, 4¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.06 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5UDE1
  • N° de modèle du manufacturier 5UDE1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.635 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a 17/64 po de diamètre/une tige de 1 à 5/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 61/64 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2813 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-61/64 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige17/64 po
  • Longueur hors tout4-1/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 9/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noir et doré
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-61/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale fonte, métal, acier
  • n° de liste Westward