Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 7/16 po/une tige de 1 7/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,4375 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure4-1/16 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige7/16 po
Longueur hors tout5-1/2 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foret7/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageNoir et doré
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale4-1/16 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-7/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,74 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: