!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 3⅛ PO LO, ACIER RAPIDE, 135 °

FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 3⅛ PO LO, ACIER RAPIDE, 135 °

WESTWARD

FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 3⅛ PO LO, ACIER RAPIDE, 135 ° close
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
FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 3⅛ PO LO, ACIER RAPIDE, 135 °

FORET COURT, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, 3⅛ PO LO, ACIER RAPIDE, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.96 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5UDD3
  • N° de modèle du manufacturier 5UDD3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 5/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1563 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale1-1/4 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige5/32 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noir et doré
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Parabolique
  • Longueur de goujure 2 po
  • Angle d'hélice 35 degrés/38 degrés
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3-1/8 po
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification