!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

WESTWARD

FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 ° close
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
FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, ACIER RAPIDE, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.18 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5UDC9
  • N° de modèle du manufacturier 5UDC9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.053 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a 3/32 po de diamètre/une tige de 1 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et est 2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0938 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-1/8 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Longueur hors tout2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 3/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noir et doré
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-1/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale fonte, métal, acier
  • n° de liste Westward