!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.00 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5UDD6
  • N° de modèle du manufacturier 5UDD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 13/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 5/8 po. De plus, il possède deux cannelures paraboliques de 2 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2031 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale1-5/8 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige13/64 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Taille de foret 13/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noir et doré
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Parabolique
  • Longueur de goujure 2-7/16 po
  • Angle d'hélice 35 degrés/38 degrés
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3-5/8 po
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification