!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT,COBALT,GAUCHER,3 1/4 PO

FORET COURT,COBALT,GAUCHER,3 1/4 PO

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT,COBALT,GAUCHER,3 1/4 PO close
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
FORET COURT,COBALT,GAUCHER,3 1/4 PO

FORET COURT,COBALT,GAUCHER,3 1/4 PO

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 181,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF46511
  • N° de modèle du manufacturier 46511
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1719
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2-1/8 po
  • Direction de coupeMain gauche
  • Longueur de tige1-1/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • n° de liste20 L
  • Taille de foret 11/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Profondeur de forage maximale 1 19/32 po
  • Diamètre de tige 11/64 po
  • Longueur hors tout 3-1/4 po
  • Application - matière principale Acier allié, acier au carbone, fonte