!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

BOSCH

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.96 / CHAQUE
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
  • N° article BOSTI2143IM
  • N° de modèle du manufacturier TI2143IM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur le bois dur et l’acier. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 4 po, une direction de coupe à droite et une finition en TiN.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Finition - usinageTiN
  • Taille de foret1/4"
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2-1/2 po
  • Longueur hors tout4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,2500
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Type de queue - usinage Hexagonale