!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 1/2 PO LONG

FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 1/2 PO LONG

BOSCH

FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 1/2 PO LONG close
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
FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 1/2 PO LONG

FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 1/2 PO LONG, 4 1/2 PO LONG

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.74 / CHAQUE
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
  • N° article BOSBL2147
  • N° de modèle du manufacturier BL2147
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 5/16 po/une tige de 1 po de long. Peut être utilisé avec l'aluminium, le laiton, le bronze, le composite, le cuivre, l'acier et le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/2 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale3-1/2 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige5/16 po
  • Longueur hors tout4-1/2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Code ISO - matière principaleN, O, P
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 3-1/2 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,0000 po
  • Rapport profondeur x dia. 11xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, composite, cuivre, acier, bois