Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 48 est doté d'une pointe super rapide, d'un calibre de fil et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 7/8 po et une longueur totale de 1 13/16 po. Il est fait d'un mélange d'acier au cobalt et a un traitement de surface en bronze.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Système de mesureFil
Finition - usinageBronze
Longueur de goujure7/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Foret à tôleOui
Équivalent décimal0,076 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de queue - usinageRonde
Groupe de foretsIndividuel
Application - matière principaleMétaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: