!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 9/32 PO, TIGE 3/32 PO DIA

FORET COURT, FORET 9/32 PO, TIGE 3/32 PO DIA

IRWIN

FORET COURT, FORET 9/32 PO, TIGE 3/32 PO DIA close
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
FORET COURT, FORET 9/32 PO, TIGE 3/32 PO DIA

FORET COURT, FORET 9/32 PO, TIGE 3/32 PO DIA

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 23,13 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73318ZR
  • N° de modèle du manufacturier 73318ZR
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a une tige de 3/32 po de diamètre. Ce foret de série courte a des mesures de fil. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureFil
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Taille de foret 9/32 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Groupe de forets Individuel