!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.25 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.25 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.25 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.25 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.25 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,46 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 119,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 16 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR04625
  • N° de modèle du manufacturier DR04625
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 63 mm, une longueur totale de 101 mm et un diamètre de 6.25 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige38 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À droite
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court