Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble comprend 15 forets de chantier. Ces forets traversants sans liquide de refroidissement ont un diamètre de 1/16 à 1/2 po et sont fabriquées en acier rapide avec un revêtement d'oxyde de vapeur. Ils comportent deux cannelures en spirale et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets à queue réduite
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret1/16 po à 1/2 po x 1/32 po
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujureMultiple
Direction spiraleÀ droite
Longueur hors toutMultiple
Groupe de foretsIndividuel
Série1900
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageUsage général
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimalMultiples
Type de pointe du foretPoint radial
Nb de goujures2
Direction de coupeDroitier
Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
Rapport profondeur x dia.4xD
Diamètre de tige3/8 po
NormesASME B94.11M, DIN 340
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po, /-0,0005 po, - +0,0000 po, /-0,0010 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca