!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, SST, 118 ° , JEU 29 PIÈCES

JEU DE FORETS COURTS, SST, 118 ° , JEU 29 PIÈCES

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

JEU DE FORETS COURTS, SST, 118 ° , JEU 29 PIÈCES close
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
JEU DE FORETS COURTS, SST, 118 ° , JEU 29 PIÈCES

JEU DE FORETS COURTS, SST, 118 ° , JEU 29 PIÈCES

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.24 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01E178A
  • N° de modèle du manufacturier 01E178
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts comprend des tailles de 1/16 po à 1/2 po et répond aux normes ASME. Cet ensemble a un angle de pointe de 118°. De plus, il a 29 cannelures, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Direction de coupeDroitier
  • Classe de longueur du foretCourt
  • ComprendForets courts
  • Taille de foret1/16 po à 1/2 po x 64 in po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 à 1/2 po
  • Nb de goujures 29
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Rapide
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)