Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets courts en acier rapide comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 15 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets15
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Application - matière principaleTous les matériaux
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 111,68 $
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 154,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: