Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret sans liquide de refroidissement est doté de deux cannelures hélicoïdales et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 3 5/16 po, une longueur totale de 4 49/64 po et un diamètre de 8.75 mm. Ce foret est en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3445 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure81,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige8,7 mm
Longueur hors tout125,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M, DIN 340
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po