Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court et à haut rendement est en cobalt et possède une tige de 1/8 po de diamètre. Il répond aux normes ASME. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,125 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1-5/8 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout2-3/4 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Taille de foret1/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-5/8 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige1/8 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesASME
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: