!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, COBALT

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, COBALT

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53CT31
  • N° de modèle du manufacturier 47640
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court M35 est en cobalt et a un diamètre de 7/32 po/une tige de 1 1/4 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier, du titane et répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret de la série 550ASP-TN a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2188 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-1/2 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige7/32 po
  • Longueur hors tout3-3/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium
  • n° de liste550ASP-TN
  • Taille de foret 7/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0453 po
  • Série 550ASP-TN
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Code ISO - matière principale M, P, S