!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,12.3 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,12.3 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,12.3 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,12.3 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,12.3 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 172,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CSBDR05123
  • N° de modèle du manufacturier DR05123
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 101 mm, une longueur totale de 151 mm et un diamètre de 12.3 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4843 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige50 mm
  • Foret à tôleNon
  • Taille de foret 12,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR05