!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, SST+ 135 ° , 11,5 MM

FORET, SST+ 135 ° , 11,5 MM

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET, SST+ 135 ° , 11,5 MM close
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
FORET, SST+ 135 ° , 11,5 MM

FORET, SST+ 135 ° , 11,5 MM

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 150,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01D615
  • N° de modèle du manufacturier 01D615
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113013
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 48 mm de long. De plus, il a des cannelures de 94 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageRonde
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Foret à tôleOui
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 94 mm
  • Longueur de tige 48 mm
  • Groupe de forets Individuel