!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 13/16 PO,6 5/8 PO L,9/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 13/16 PO,6 5/8 PO L,9/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 13/16 PO,6 5/8 PO L,9/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 13/16 PO,6 5/8 PO L,9/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 13/16 PO,6 5/8 PO L,9/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.45 / CHAQUE
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
  • N° article CSBSC04036A
  • N° de modèle du manufacturier SC04036A
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 4 13/16 po, une longueur totale de 6 5/8 po et un diamètre de 9/16 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane et d'aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5625 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Longueur de goujure4,8125 po
  • NormesNAS
  • n° de listeSC04
  • Taille de foret 9/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiAlN
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non