Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 4,5 mm/une tige longue de 33 mm. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes DIN 338, NAS 907 type B. Ce foret de la série 2222 a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 80 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 47 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1772 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure47,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige4,5 mm
Longueur hors tout80,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 338, NAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po