!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 4,5 MM, CANNELURE 47 MM LO, 8 MM LONG, M42, DROIT

FORET COURT, FORET 4,5 MM, CANNELURE 47 MM LO, 8 MM LONG, M42, DROIT

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 4,5 MM, CANNELURE 47 MM LO, 8 MM LONG, M42, DROIT close
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
FORET COURT, FORET 4,5 MM, CANNELURE 47 MM LO, 8 MM LONG, M42, DROIT

FORET COURT, FORET 4,5 MM, CANNELURE 47 MM LO, 8 MM LONG, M42, DROIT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 336,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2075TAC11373
  • N° de modèle du manufacturier C11373
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 4,5 mm/une tige longue de 33 mm. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier inoxydable et répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 2075 TA a un fini TiAlN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 80 mm de long. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 47 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1772 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure47,00 mm
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige4,5 mm
  • Longueur hors tout80,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable
  • n° de liste2075-TA
  • Taille de foret 4,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-13/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 33 mm
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0367 mm
  • Série 2075-TA
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M