!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 3,5 MM, CANNELURE 39 MM L, 7 MM LO, DROITIER

FORET COURT, FORET 3,5 MM, CANNELURE 39 MM L, 7 MM LO, DROITIER

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 3,5 MM, CANNELURE 39 MM L, 7 MM LO, DROITIER close
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
FORET COURT, FORET 3,5 MM, CANNELURE 39 MM L, 7 MM LO, DROITIER

FORET COURT, FORET 3,5 MM, CANNELURE 39 MM L, 7 MM LO, DROITIER

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 275,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2075TAC11368
  • N° de modèle du manufacturier C11368
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 3,5 mm et une tige de 31 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier inoxydable et répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 2075 TA a un fini TiAlN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 70 mm de long. De plus, il possède deux cannelures paraboliques de 39 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1378 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure39,00 mm
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3,5 mm
  • Longueur hors tout70,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable
  • n° de liste2075-TA
  • Taille de foret 3,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-3/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 31 mm
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0285 mm
  • Série 2075-TA
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M