!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, SÉRIE COURT, NOIR/OR, NO 76, ACIER RAPIDE, 7/8 PO LO, TIGE 0,625 PO, NAS

FORET COURT, SÉRIE COURT, NOIR/OR, NO 76, ACIER RAPIDE, 7/8 PO LO, TIGE 0,625 PO, NAS

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT, SÉRIE COURT, NOIR/OR, NO 76, ACIER RAPIDE, 7/8 PO LO, TIGE 0,625 PO, NAS close
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
FORET COURT, SÉRIE COURT, NOIR/OR, NO 76, ACIER RAPIDE, 7/8 PO LO, TIGE 0,625 PO, NAS

FORET COURT, SÉRIE COURT, NOIR/OR, NO 76, ACIER RAPIDE, 7/8 PO LO, TIGE 0,625 PO, NAS

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 119,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 30 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02276
  • N° de modèle du manufacturier DR02276
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est fabriqué en acier rapide et a une tige de 0,625 po long. Il respecte les normes NAS. Ce foret de la série courte a un fini noir/doré. Il a une longueur de 7/8 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,02 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige0,625 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Taille de foret No. 76
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS