!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L,11/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L,11/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L,11/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L,11/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 5 5/8 PO,7 5/8 PO L,11/16 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.39 / CHAQUE
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
  • N° article CSBSC04044T
  • N° de modèle du manufacturier SC04044T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 5 5/8 po, une longueur totale de 7 5/8 po et un diamètre de 11/16 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageTiN
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout7-5/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Équivalent décimal 0,6875 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Longueur de goujure 5,625 po
  • Diamètre de tige 0,6875 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série SC04