!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,8 MM, FORET 10,8 MM, CANNELURE 94 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,8 MM, FORET 10,8 MM, CANNELURE 94 MM L, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,8 MM, FORET 10,8 MM, CANNELURE 94 MM L, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,8 MM, FORET 10,8 MM, CANNELURE 94 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT NOIR, ENTRÉE 118 ° , 10,8 MM, FORET 10,8 MM, CANNELURE 94 MM L, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 78,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1899-22901
  • N° de modèle du manufacturier C22901
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.161 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a une tige de 10,8 mm de diamètre et 48 mm de longueur. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 1899 a une finition oxyde de vapeur, et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 5,5905 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3,7008 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal10,8 mm
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3,7008 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige10,8 mm
  • Longueur hors tout5,5905 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Série1899
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principalefonte, métal, acier
  • n° de liste1899
  • Taille de foret 10,80 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de pointe du foret Pointe radiale
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-49/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 48,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes DIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande