!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRILL BIT, HYPER, 118 ° , BLACK, 4 5/16 IN FLUTE, 5 3/4 IN L, 15/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, HYPER, 118 ° , BLACK, 4 5/16 IN FLUTE, 5 3/4 IN L, 15/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

JOBBER DRILL BIT, HYPER, 118 ° , BLACK, 4 5/16 IN FLUTE, 5 3/4 IN L, 15/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL close
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
JOBBER DRILL BIT, HYPER, 118 ° , BLACK, 4 5/16 IN FLUTE, 5 3/4 IN L, 15/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

JOBBER DRILL BIT, HYPER, 118 ° , BLACK, 4 5/16 IN FLUTE, 5 3/4 IN L, 15/32 IN DIA, HIGH-SPEED STEEL

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.04 / CHAQUE
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
  • N° article CSBZD16030
  • N° de modèle du manufacturier ZD16030
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1337
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret de chantier a une longueur de cannelure de 4 5/16 po, une longueur totale de 5 3/4 po et un diamètre de 15/32 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4688 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure4,3125 po
  • Diamètre de tige15/32 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieTrès court
  • Foret à tôleNon
  • Taille de foret 15/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 5-3/4 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ANSI
  • n° de liste ZD16
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)