!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, ACIER RAPIDE, 5 3/4 PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER RAPIDE, 5 3/4 PO DE LONGUEUR

BOSCH

FORET COURT, ACIER RAPIDE, 5 3/4 PO DE LONGUEUR close
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
FORET COURT, ACIER RAPIDE, 5 3/4 PO DE LONGUEUR

FORET COURT, ACIER RAPIDE, 5 3/4 PO DE LONGUEUR

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.14 / CHAQUE
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
  • N° article BOSBL2157
  • N° de modèle du manufacturier BL2157
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 3/8 po/une tige de 1 po de long. Peut être utilisé avec l'ABS, l'acrylique, l'aluminium, le laiton, les matériaux composites, le cuivre, l'érable, le MDF, le nylon, le chêne, le pin, le polycarbonate, le PVC, l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir. Sans canal de refroidissement et 5 3/4po de long. De plus, il a des cannelures droites de 4 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4688 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Longueur de goujure4-3/4 po
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Longueur de tige1 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 15/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Droite
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Longueur hors tout 5-3/4 po
  • Application - matière principale ABS, acrylique, aluminium, laiton, matériaux composites, cuivre, érable, MDF, nylon, chêne, pin, polycarbonate, PVC, acier