!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, OXYDE NOIR, W, TIGE DROITE, 5,125 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, OXYDE NOIR, W, TIGE DROITE, 5,125 PO LO, ACIER RAPIDE

STM PREMIUM

FORET COURT, OXYDE NOIR, W, TIGE DROITE, 5,125 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, OXYDE NOIR, W, TIGE DROITE, 5,125 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, OXYDE NOIR, W, TIGE DROITE, 5,125 PO LO, ACIER RAPIDE

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 244,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SWA118272
  • N° de modèle du manufacturier 118272
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/8 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 3 3/4 po, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure3,75 po
  • Longueur hors tout5,125 po
  • Taille de foret W
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite