!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 3/4 PO,5 1/8 PO L,0.397 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 3/4 PO,5 1/8 PO L,0.397 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 3/4 PO,5 1/8 PO L,0.397 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 3/4 PO,5 1/8 PO L,0.397 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 3/4 PO,5 1/8 PO L,0.397 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 14 = 131,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 14 ou plus et en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD16124
  • N° de modèle du manufacturier ZD16124
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret de chantier a une longueur de cannelure de 3 3/4 po, une longueur totale de 5 1/8 po et un diamètre de 0,397 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,397 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure3,75 po
  • Diamètre de tige0,397 po
  • Longueur hors tout5,125 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI
  • n° de listeZD16
  • Taille de foret X
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,375 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Très court
  • Foret à tôle Non
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)