!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,FLÛTE 3 5/8 PO,L 5 PO,0.368 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,FLÛTE 3 5/8 PO,L 5 PO,0.368 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,FLÛTE 3 5/8 PO,L 5 PO,0.368 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,FLÛTE 3 5/8 PO,L 5 PO,0.368 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,118 ° ,FLÛTE 3 5/8 PO,L 5 PO,0.368 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

CLARKSON-OSBORN

Prix en liquidation :
$44.24 / CHAQUE

Votre prix : 58,99 $ / CHAQUE
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
  • N° article CSBSC04121
  • N° de modèle du manufacturier SC04121
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 3 5/8 po, une longueur totale de cinq pouces et un diamètre de 0.368 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureLettre
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout5,000 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret U
  • Matériau - usinage Carbure
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 3-5/8 po
  • Longueur de tige 1,375 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série SC04