!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 7/16 PO,4 3/4 PO L,11/32 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 7/16 PO,4 3/4 PO L,11/32 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 7/16 PO,4 3/4 PO L,11/32 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 7/16 PO,4 3/4 PO L,11/32 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 7/16 PO,4 3/4 PO L,11/32 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.36 / CHAQUE
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
  • N° article CSBZD16022
  • N° de modèle du manufacturier ZD16022
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret de chantier a une longueur de cannelure de 3 7/16 po, une longueur totale de 4 3/4 po et un diamètre de 11/32 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3438 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure3,4375 po
  • Diamètre de tige0,3438 po
  • Longueur hors tout4,75 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI
  • n° de listeZD16
  • Taille de foret 11/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,3125 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Très court
  • Foret à tôle Non
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)