!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 5/16 PO,4 5/8 PO L,21/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 5/16 PO,4 5/8 PO L,21/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 5/16 PO,4 5/8 PO L,21/64 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 5/16 PO,4 5/8 PO L,21/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 3 5/16 PO,4 5/8 PO L,21/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.54 / CHAQUE
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
  • N° article CSBZD16021
  • N° de modèle du manufacturier ZD16021
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret de chantier a une longueur de cannelure de 3 5/16 po, une longueur totale de 4 5/8 po et un diamètre de 21/64 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3281 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure3-5/16 po
  • Diamètre de tige0,3281 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret 21/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 4-5/8 po
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)