!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT,SST,TIGE RAPIDE,CANNELURE 2 15/16 PO,4 5/8 PO LONG,DIADE 5/16 PO,AC RAPIDE

FORET COURT,SST,TIGE RAPIDE,CANNELURE 2 15/16 PO,4 5/8 PO LONG,DIADE 5/16 PO,AC RAPIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET COURT,SST,TIGE RAPIDE,CANNELURE 2 15/16 PO,4 5/8 PO LONG,DIADE 5/16 PO,AC RAPIDE close
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
FORET COURT,SST,TIGE RAPIDE,CANNELURE 2 15/16 PO,4 5/8 PO LONG,DIADE 5/16 PO,AC RAPIDE

FORET COURT,SST,TIGE RAPIDE,CANNELURE 2 15/16 PO,4 5/8 PO LONG,DIADE 5/16 PO,AC RAPIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.88 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01A020
  • N° de modèle du manufacturier 01A020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112857
  • PAGE DU CATALOGUE # 1267
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est doté d'une pointe super rapide et d'une tige rapide p/ garantir un ajustement rapide et sûr dans tout mandrin a/ ou sans clé. Il a une long. de cannelure de 2 15/16 po, une long. totale de 4 5/8 po et un diamètre de 5/16 po. Ce foret est en AC rapide et a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout4-5/8 po
  • NormesASME B94.11M-1993
  • Application - matière principaleAluminium, acier doux, métal non ferreux, métal à faible épaisseur
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 2-15/16 po
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)